VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 20S M27x2 zyl. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314670
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 20s m27x2 zyl. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053315965",
"material_number": "14314670",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 22L M26x1,5 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311866
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 22l m26x1,5 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192583",
"material_number": "14311866",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 25S M33x2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311871
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 25s m33x2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192578",
"material_number": "14311871",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 28L M33x2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311874
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 28l m33x2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192574",
"material_number": "14311874",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 30S M42x2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311879
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 30s m42x2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192570",
"material_number": "14311879",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 35L M42x2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311883
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 35l m42x2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192567",
"material_number": "14311883",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 38S M48x2 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14311887
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 38s m48x2 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192564",
"material_number": "14311887",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé WEV 42L M48x2 zyl. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314669
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow wev 42l m48x2 zyl. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053316093",
"material_number": "14314669",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) XWEV 20S M27x2 zyl. INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314668
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow (w/o nut + cutting ring) xwev 20s m27x2 zyl. ss 316ti",
"item_id": "g1579278053316310",
"material_number": "14314668",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) XWEV 22L M26x1,5 INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14314121
{"itemTrackPD":{
"item_name": "male stud elbow (w/o nut + cutting ring) xwev 22l m26x1,5 ss 316ti",
"item_id": "g1000488936192392",
"material_number": "14314121",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219557",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}