ProductPage

STAUFF Union femelle droit FI-GA-...-R

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord à visser femelle droit
- Séries L et S
- Filetage : Filetage intérieur BSPP (cylindrique)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (76 des 76 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Union femelle droit FI-GA-06LR1/4-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-06LR1/4-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289280
Union femelle droit FI-GA-06LR-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-06LR-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289424
Union femelle droit FI-GA-06LR3/8-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-06LR3/8-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289257
Union femelle droit FI-GA-06SR-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-06SR-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289271
Union femelle droit FI-GA-08LR1/2-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08LR1/2-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289259
Union femelle droit FI-GA-08LR-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08LR-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289426
Union femelle droit FI-GA-08LR1/8-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08LR1/8-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14291880
Union femelle droit FI-GA-08LR3/8-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08LR3/8-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289258
Union femelle droit FI-GA-08SR-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08SR-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289272
Union femelle droit FI-GA-08SR3/8-W3-MS STAUFF Union femelle droit FI-GA-08SR3/8-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14291881
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Réglable: Non
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Taraudé
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: filetage conique
Effacer les filtres     (76 des 76 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant