VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 06L INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309216
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 06l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196150",
"material_number": "14309216",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 06S INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309218
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 06s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196149",
"material_number": "14309218",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 08L INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14306295
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 08l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196148",
"material_number": "14306295",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 08S INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309220
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 08s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196147",
"material_number": "14309220",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 10L INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14307159
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 10l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196146",
"material_number": "14307159",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 10S INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309222
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 10s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196145",
"material_number": "14309222",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L réglable DKO ELVD 12L INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309224
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 12l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196144",
"material_number": "14309224",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 12S INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14306479
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 12s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196143",
"material_number": "14306479",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 14S INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309226
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 14s ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196142",
"material_number": "14309226",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
VOLZ GRUPPE
Raccord en L à visser avec cône d'étanchéité DKO ELVD 15L INOX 316Ti
Numéro d'article ERIKS: 14309229
{"itemTrackPD":{
"item_name": "swivel nut barrel tee dko elvd 15l ss 316ti",
"item_id": "g1000488936196141",
"material_number": "14309229",
"item_brand": "volz gruppe",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"metric tube fittings din 2353 ",
"item_category3":" iso 8434-1",
"item_category4": "pr1000488936219614",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}