ProductPage

STAUFF Raccord banjo en T version haute pression FI-RST-...-R-DK-B

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord pivotant en T
- Séries L et S
- Filetage : Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord banjo en T FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-06LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289823
Raccord banjo en T FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-06SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289835
Raccord banjo en T FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-08LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289824
Raccord banjo en T FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-08SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289836
Raccord banjo en T FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-10LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289825
Raccord banjo en T FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-10SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289837
Raccord banjo en T FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-12LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289826
Raccord banjo en T FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-12SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289838
Raccord banjo en T FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-14SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289840
Raccord banjo en T FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-15LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289827
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (38 des 38 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant