ProductPage

STAUFF Raccord banjo en T version haute pression FI-RST-...-M-DK-B

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord pivotant en T
- Séries L et S
- Filetage : Filetage extérieur métrique (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord banjo en T FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-06LM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289780
Raccord banjo en T FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-06SM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289791
Raccord banjo en T FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-08LM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289781
Raccord banjo en T FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-08SM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289792
Raccord banjo en T FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-10LM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289782
Raccord banjo en T FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-10SM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289793
Raccord banjo en T FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-12LM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289783
Raccord banjo en T FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-12SM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289794
Raccord banjo en T FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-14SM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289795
Raccord banjo en T FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo en T FI-RST-15LM-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14289784
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Raccord 3: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (40 des 40 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant