ProductPage

STAUFF Raccord banjo coudé version haute pression FI-RSW-...-R-DK-B

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord pivotant coudé
- Séries L et S
- Filetage : Filetage extérieur BSPP (cylindrique)
- Type de joint : Bague d'étanchéité (extérieure)
- Avec (MS) ou sans écrou et bague coupante
- Acier, revêtement zinc/nickel

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (43 des 43 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord banjo coudé version FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-06LR1/4-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14291377
Raccord banjo coudé version FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-06LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290078
Raccord banjo coudé version FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-06SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290118
Raccord banjo coudé version FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-08LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290080
Raccord banjo coudé version FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-08SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290119
Raccord banjo coudé version FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-10LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290083
Raccord banjo coudé version FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-10SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290121
Raccord banjo coudé version FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-12LR1/4-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14291378
Raccord banjo coudé version FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-12LR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290084
Raccord banjo coudé version FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS STAUFF Raccord banjo coudé version FI-RSW-12SR-DK-B-W3-MS Numéro d'article ERIKS: 14290122
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Raccord 1: Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Fileté
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: Bague d'étanchéité
Effacer les filtres     (43 des 43 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant