ProductPage

STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-ASV-...-B

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

- Raccord vissé à souder droit
- Étanchéité par joint torique NBR (Buna-N®)
- SérieS
- Avec cône de soudage 24° et joint torique avec écrou-raccord (MSN)
- Corps/ cône de soudage: Acier, phosphaté, écrou-raccord: Acier, revêtement zinc/nickel (W159)

Matériau: Acier
Revêtement du surface: Phosphaté
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: O-ring
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Raccord vissé à souder droit FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN Numéro d'article ERIKS: 14292257
Raccord vissé à souder droit FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-ASV-30SX4-B-W159-MSN Numéro d'article ERIKS: 14292258
Raccord vissé à souder droit FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-ASV-38SX5-B-W159-MSN Numéro d'article ERIKS: 14292260
Raccord vissé à souder droit FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN STAUFF Raccord vissé à souder droit FI-ASV-38SX4-B-W159-MSN Numéro d'article ERIKS: 14292259
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Phosphaté
Avec ou sans écrou et bague: Complet
Réglable: Non
Raccord 1: Embout de tube
Taille de Raccord 1
Raccord 2: Embout de tube
Taille de Raccord 2
Type d'étanchéité: O-ring
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)