ProductPage

STAUFF Tuyau de mesure SMS Test 15 (M16x1.5) x M-m

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc-Nickel Noir
Flexible diam. int. (DN): DN02
Pression maximum de service (bar)
Exécution raccord 1: Test 15
Exécution raccord 2: Filetage male
Taille du raccord fileté 1: M 16x1.5
Taille du raccord fileté 2: M 12x1.5
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Tuyau de mesure SMS-15/G12-160-A-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-15/G12-160-A-W3 Numéro d'article ERIKS: 11360113
Tuyau de mesure SMS-15/G12-700-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-15/G12-700-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 11360114
Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc-Nickel Noir
Flexible diam. int. (DN): DN02
Pression maximum de service (bar)
Exécution raccord 1: Test 15
Exécution raccord 2: Filetage male
Taille du raccord fileté 1: M 16x1.5
Taille du raccord fileté 2: M 12x1.5
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)