ProductPage

STAUFF Tuyau de mesure DN02-630bar type B série SMS


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Flexibles capillaires & embouts et ensembles de flexibles de la série STAUFF Test avec la largeur nominale DN2 et jusqu'à 630 bar (type B).
Pour agents fluides.
Grande variété de longueur de flexibles.
Large choix de raccords et connecteurs pour flexibles capillaires & embouts.
Disponibles en acier avec revêtement en zinc/nickel ou en acier inoxydable V2A et V4A.

Matériau d'accouplement
Revêtement du surface
Flexible diam. int. (DN): DN02
Pression maximum de service (bar): 630
Exécution raccord 1
Exécution raccord 2
Taille du raccord fileté 1
Taille du raccord fileté 2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (576 des 576 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Tuyau de mesure SMS-15-300-B-W5 STAUFF Tuyau de mesure SMS-15-300-B-W5 Numéro d'article ERIKS: 14742749
Tuyau de mesure SMS-B1/4-500-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-B1/4-500-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14743397
Tuyau de mesure SMS-B1/4-750-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-B1/4-750-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14743398
Tuyau de mesure SMS-B1/4-1400-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-B1/4-1400-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14743392
Tuyau de mesure SMS-B1/4-2200-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-B1/4-2200-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14743395
Tuyau de mesure SMS-T11/16-1050-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-T11/16-1050-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14744473
Tuyau de mesure SMS-T11/16-1400-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-T11/16-1400-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14744474
Tuyau de mesure SMS-T11/16-1900-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-T11/16-1900-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14744477
Tuyau de mesure SMS-T11/16-2500-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-T11/16-2500-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14744478
Tuyau de mesure SMS-T11/16-2900-B-W3 STAUFF Tuyau de mesure SMS-T11/16-2900-B-W3 Numéro d'article ERIKS: 14744479
Matériau d'accouplement
Revêtement du surface
Flexible diam. int. (DN): DN02
Pression maximum de service (bar): 630
Exécution raccord 1
Exécution raccord 2
Taille du raccord fileté 1
Taille du raccord fileté 2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (576 des 576 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant