ProductPage

ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing series EHP-SA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Approbation
Article de stock
Modèle: EHP-SA
Principe de fonctionnement: Simple effet
Pression air moteur (bar): 135
Tension de raccord: 230 V AC 50-60Hz
Capacité de la pompe (l/min)
Volume du réservoir d'huile (l): 0.6
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4 pôles 135bar ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4 pôles 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015427
Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4 pôles 135bar ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4 pôles 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015426
Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2 pôles 135bar ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2 pôles 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015429
Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2 pôles 135bar ECON® Hydraulique powerpack Série: EHP-SA Type: 21301 Simple effet Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2 pôles 135bar Numéro d'article ERIKS: 14015428
Article de stock
Modèle: EHP-SA
Principe de fonctionnement: Simple effet
Pression air moteur (bar): 135
Tension de raccord: 230 V AC 50-60Hz
Capacité de la pompe (l/min)
Volume du réservoir d'huile (l): 0.6
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)