ProductPage

GATES Tuyau hydraulique CM2TDL Dual Line (R16) XtraTuff™

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Recommandé pour les lignes jumelées de flexibles hydrauliques à haute pression et soumis à des risques d'abrasion. Circuits à pression élevée et circuits de retour, comme les applications de levier et de chariots élévateurs.
  • IMPORTANT: Gates recommande une longueur non jumelée minimale de 250 mm selon l'application. Ne pas faire apparaître le renforcement des tuyaux lorsque vous les séparez.

Informations techniques
Construction
Exécution
Approbation
Options
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 857-2SC
Norme SAE: SAE 100 R16
Norme ISO: ISO 11237 2CS R16S
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Tuyau hydraulique 6CM2TDL-XTF GATES Tuyau hydraulique 6CM2TDL-XTF Numéro d'article ERIKS: 1022066
0,01 Mètre par emballage
Tuyau hydraulique 8CM2TDL-XTF GATES Tuyau hydraulique 8CM2TDL-XTF Numéro d'article ERIKS: 11407423
0,01 Mètre par emballage
Flexible diam. int. (DN)
Flexible diam. int. (in)
Pression maximum de service (bar)
Norme EN: EN 857-2SC
Norme SAE: SAE 100 R16
Norme ISO: ISO 11237 2CS R16S
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)