ProductPage

Tuyau en caoutchouc Din 1 Te

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le tuyau en caoutchouc Din 1 Te est un tuyau léger et flexible grâce à son armature textile. Sa conception permet l’élimination des vibrations dans les lignes hydrauliques. Le revêtement du tuyau est très résistant à l’huile et à la graisse.


Le tuyau en caoutchouc Din 1 Te peut être utilisé pour la transmission de puissance dans les installations hydrauliques, le refoulement sous pression de fluide hydraulique, graisse, air et eau.

Article de stock
Type: DIN 1
Pression maximum de service (bar)
Flexible diam. int. (DN)
Température maximum de service (°C): 100
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Tuyau Din 1 TE diamètre 4.8x10.8 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 4.8x10.8 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108344

Article de catalogue 1: 13108344

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 6.4x12.4 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 6.4x12.4 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108345

Article de catalogue 1: 13108345

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 7.9x13.9 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 7.9x13.9 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108346

Article de catalogue 1: 13108346

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 9.5x15.5 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 9.5x15.5 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108347

Article de catalogue 1: 13108347

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 12.7x18.7 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 12.7x18.7 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108348

Article de catalogue 1: 13108348

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 15.9x22.9 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 15.9x22.9 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108349

Article de catalogue 1: 13108349

40 Mètre par emballage
Tuyau Din 1 TE diamètre 25.4x33.4 rouleau=40ml Tuyau Din 1 TE diamètre 25.4x33.4 rouleau=40ml Numéro d'article ERIKS: 13108351

Article de catalogue 1: 13108351

40 Mètre par emballage
Article de stock
Type: DIN 1
Pression maximum de service (bar)
Flexible diam. int. (DN)
Température maximum de service (°C): 100
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)