Tuyau Din 2 TE diamètre 6.4x13.4 rouleau=20ml
Numéro d'article ERIKS: 13120088
20 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 6.4x13.4 rouleau=20ml",
"item_id": "g3189769505562410",
"material_number": "13120088",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 6.4x13.4 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108353
Article de catalogue 1: 13108353
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 6.4x13.4 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505572839",
"material_number": "13108353",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 7.9x14.9 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108354
Article de catalogue 1: 13108354
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 7.9x14.9 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505783449",
"material_number": "13108354",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 9.5x16.5 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108355
Article de catalogue 1: 13108355
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 9.5x16.5 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505719538",
"material_number": "13108355",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 12.7x19.7 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13218267
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 12.7x19.7 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505542432",
"material_number": "13218267",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 15.9x23.9 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108357
Article de catalogue 1: 13108357
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 15.9x23.9 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505570086",
"material_number": "13108357",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 19x27 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108358
Article de catalogue 1: 13108358
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 19x27 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505757746",
"material_number": "13108358",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 25.4x34.4 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108359
Article de catalogue 1: 13108359
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 25.4x34.4 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505777890",
"material_number": "13108359",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
Tuyau Din 2 TE diamètre 32x41.6 rouleau=40ml
Numéro d'article ERIKS: 13108360
Article de catalogue 1: 13108360
40 Mètre par emballage
{"itemTrackPD":{
"item_name": "tuyau din 2 te diamètre 32x41.6 rouleau=40ml",
"item_id": "g3189769505779045",
"material_number": "13108360",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"hydraulics",
"item_category2":"hydraulic hoses",
"item_category3":"suction & return line hoses",
"item_category4": "pr37480668266_ef",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}