ProductPage

ECON® Manomètre Bourdon Type 3663: raccordement en arrière bride frontale

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Industrie.
  • Technique d'installation.
  • Hydraulique.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier
Montage du manomètre
Emplacement du raccord
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier
Matériau du raccord coté process
Matière de la vitre
Raccordement au process
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 0 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349275
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 3 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14528690
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de -1 jusqu'a 9 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14543387
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 1.6 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14538860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 16 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349268
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 40 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349274
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160 bar/0 - 2300 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 160 bar/0 - 2300 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 13349272
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 250 bar Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 12986860
Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 bar/0 - 6000 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) ECON® Manomètre à tube de bourdon Type: 3663 Acier inoxydable 304/Plastique R63 Plage de mesure: de 0 jusqu'a 400 bar/0 - 6000 psi Glycérine Matériau du raccord coté process: Laiton 1/4" BSPP(G) Numéro d'article ERIKS: 14543386
Buisv man 3663 RVS R63 0-100bar/psi 1/4'' BSP Ms Achter Voorfl Glyc 1,6% ECON® Buisv man 3663 RVS R63 0-100bar/psi 1/4'' BSP Ms Achter Voorfl Glyc 1,6% Numéro d'article ERIKS: 14539576
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Division d'échelle secondaire
Liquide de remplissage du boîtier
Montage du manomètre
Emplacement du raccord
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier
Matériau du raccord coté process
Matière de la vitre
Raccordement au process
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)