ProductPage

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 10 AFS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Type de brides: SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 3000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-102ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-102ST10 Numéro d'article ERIKS: 14306744
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-104ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-104ST10 Numéro d'article ERIKS: 14306844
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-106ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-106ST10 Numéro d'article ERIKS: 14306959
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-108ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-108ST10 Numéro d'article ERIKS: 14307083
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-110ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-110ST10 Numéro d'article ERIKS: 14307187
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-112ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-112ST10 Numéro d'article ERIKS: 14307295
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-116ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-116ST10 Numéro d'article ERIKS: 14307410
SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-118ST10 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 80 AFS-118ST10 Numéro d'article ERIKS: 14307466
Type de brides: SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 3000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)