ProductPage

FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-UM-OB


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Bouchon
Filetage mâle UNF/UN
Joint d'étanchéité : Joint torique
Matériau : Acier zingué

Forme: Bouchon
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Raccord 1: Fileté
Taille de Raccord 1
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Bouchon acier UNF-m PLUG-12UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-12UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483570

Article de catalogue 1: 11483570

Bouchon acier UNF-m PLUG-05UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-05UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483560

Article de catalogue 1: 11483560

100 Unité par emballage
Bouchon acier UNF-m PLUG-16UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-16UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483573

Article de catalogue 1: 11483573

125 Unité par emballage
Bouchon acier UNF-m PLUG-08UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-08UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483565

Article de catalogue 1: 11483565

240 Unité par emballage
Bouchon acier UNF-m PLUG-04UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-04UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483557

Article de catalogue 1: 11483557

150 Unité par emballage
Bouchon acier UNF-m PLUG-10UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-10UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483567

Article de catalogue 1: 11483567

150 Unité par emballage
Bouchon acier UNF-m PLUG-06UM-OB FLEXION Bouchon acier UNF-m PLUG-06UM-OB Numéro d'article ERIKS: 11483562

Article de catalogue 1: 11483562

225 Unité par emballage
Forme: Bouchon
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zingué
Raccord 1: Fileté
Taille de Raccord 1
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)