ProductPage

VAG Garniture incorporée Robinet à opercule Série: Klick-Fix Type: 21111

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Tige de manœuvre
Approprié pour type de vanne: Robinet à opercule
Convient pour type
Convient pour le passage
Couche de fond (mm)
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN50 DN40 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN50 DN40 Numéro d'article ERIKS: 13030507
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 900 jusqu'a 1300mm DN50 DN40 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 900 jusqu'a 1300mm DN50 DN40 Numéro d'article ERIKS: 13030505
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1200 jusqu'a 1800mm DN40 DN50 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1200 jusqu'a 1800mm DN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 13030506
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN40 DN50 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 13030504
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN80 DN65 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN80 DN65 Numéro d'article ERIKS: 13030508
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN65 DN80 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN65 DN80 Numéro d'article ERIKS: 13030511
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1200 jusqu'a 1800mm DN80 DN65 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1200 jusqu'a 1800mm DN80 DN65 Numéro d'article ERIKS: 13030510
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 900 jusqu'a 1300mm DN80 DN65 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 900 jusqu'a 1300mm DN80 DN65 Numéro d'article ERIKS: 13030509
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN125 DN100 DN150 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 1700 jusqu'a 2800mm DN125 DN100 DN150 Numéro d'article ERIKS: 13030525
Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN125 DN100 DN150 VAG Garniture incorporée Série: Klick-Fix Type: 21111 PE/Acier Couche de fond: de 750 jusqu'a 1000mm DN125 DN100 DN150 Numéro d'article ERIKS: 13030512
Modèle: Tige de manœuvre
Approprié pour type de vanne: Robinet à opercule
Convient pour type
Convient pour le passage
Couche de fond (mm)
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant