ARI Filtre en Y Type: 1046 Acier inoxydable Bride
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Gaz, vapeur, eau, huile et autres fluides de traitement
- Conduites horizontales
- Conduites verticales à flux descendant
- Pression différentielle max. de 1 bar
- Adapté aux conduites d'aspiration et de refoulement
- Perforation de 0,25 mm adaptée aux applications à vapeur
Informations techniques
Options
Tables
ARI
Filtre en Y Type: 1046 Acier inoxydable 1.4408 1mm PN40 Bride DN40
Numéro d'article ERIKS: 11811958
|