ProductPage

Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Pour la protection des pompes et la capture des embouts de soudure, des boulons, des écrous, etc.
  • Conduites horizontales
  • Conduites verticales à flux descendant
  • Conduites d'aspiration et de refoulement

Informations techniques
Options
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Taille de perforation (mm)
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN25 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14154711
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN25 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14154712
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN32 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14154723
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN32 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14154724
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN40 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14154725
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN40 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14154726
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN50 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN50 Numéro d'article ERIKS: 14154727
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN50 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN50 Numéro d'article ERIKS: 14154728
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN65 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 1mm PN16 DN65 Numéro d'article ERIKS: 14154729
Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN65 Filtre temporaire Type: 1028 Acier inoxydable 3mm PN16 DN65 Numéro d'article ERIKS: 14154730
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Taille de perforation (mm)
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant