ProductPage

AIRPEL Filtre duplex Type: 6631 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: 2" (50)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Filtre duplex Type: 6631 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) AIRPEL Filtre duplex Type: 6631 Acier inoxydable 1.4408 Matériau du commutateur: Acier inoxydable PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 10058852
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale: 2" (50)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)