ProductPage

BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 boulon de montage Banjo

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Fileté (Banjo)
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Raccordement entrée d'air: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" (8)
Connexion chasse(s) de l'air: M5
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 2
Valeur Kvs (m³/h): 0.086
Matériau du boîtier: PPS
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 24V CA banjo 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 24V CA banjo 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14434887
Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 24V CC banjo 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 24V CC banjo 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14434886
Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 230V CA banjo 1/4" BSPP BURKERT Électrovanne piloté 3/2 fig. 33061 série 6014 PPS/FPM normalement fermé orifice 2 mm 230V CA banjo 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14429878
Article de stock
Modèle: Électrovanne piloté 3/2-voies
Raccordement au process: Fileté (Banjo)
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Raccordement entrée d'air: Taraudé (BSPP)
Dimension du raccord d'entrée d'air: 1/4" (8)
Connexion chasse(s) de l'air: M5
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Puissance
Orifice (mm): 2
Valeur Kvs (m³/h): 0.086
Matériau du boîtier: PPS
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)