ProductPage

EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité Série: LBCD..D-LS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product URL default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit

  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable

Diamètre d'arbre (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm)
Modèle: Fermé, auto-alignante
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 12 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 12 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217022
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 16 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 16 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217026
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 20 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 20 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217030
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 25 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 25 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217034
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 30 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 30 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217038
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 40 D-LS EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 40 D-LS Numéro d'article ERIKS: 13217042
Diamètre d'arbre (mm)
Diamètre extérieur (mm)
Longueur (mm)
Modèle: Fermé, auto-alignante
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)