EWELLIX Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité Série: LBCD..A-2LS
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product URL default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
- LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
- LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
- LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
- LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
EWELLIX
Douille à billes Fermé, auto-alignante Avec joint d'étenchéité LBCD 50 A-2LS
Numéro d'article ERIKS: 23773090
|