ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Série: R1096..23

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Edelstahl X90
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 12mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 12mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552075
Arbre plein roto-résistance 16mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 16mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552080
Arbre plein roto-résistance 25mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Edelstahl X90 Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552091
Modèle: Arbre plein
Matériau: Edelstahl X90
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)