ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Acier Nombre de gorges: 2 Série: R1096..05

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552160
Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552168
Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552176
Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)