ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Acier Nombre de gorges: 2 Série: R1096..03

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 20mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 20mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552151
Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552158
Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552166
Arbre plein roto-résistance 50mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 50mm Acier Nombre de gorges: 2 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552182
Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)