ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Acier Nombre de gorges: 1 Série: R1096..05

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552074
Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552079
Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552090
Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552097
Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 2000mm Numéro d'article ERIKS: 23552104
Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 2000
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)