ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Acier Nombre de gorges: 1 Série: R1096..04

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 1200
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm Numéro d'article ERIKS: 23552073
Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm Numéro d'article ERIKS: 23552078
Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm Numéro d'article ERIKS: 23552089
Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 30mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm Numéro d'article ERIKS: 23552096
Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 1200mm Numéro d'article ERIKS: 23552103
Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 1200
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)