ProductPage

BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance Acier Nombre de gorges: 1 Série: R1096..03

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 12mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552072
Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 16mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552077
Arbre plein roto-résistance 20mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 20mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552082
Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 25mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552088
Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 40mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552102
Arbre plein roto-résistance 50mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm BOSCH REXROTH Arbre plein roto-résistance 50mm Acier Nombre de gorges: 1 Longueur: 900mm Numéro d'article ERIKS: 23552109
Modèle: Arbre plein
Matériau: Acier
Diamètre de l'arbre (mm)
Longueur (mm): 900
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)