ProductPage

NORGREN Vérin stoppeur et de guidage double effet série M/61000/MR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit


▪ Précision de guidage ± 0,02mm
▪ Précision d’anti-rotation ± 0.02°
▪ Guidage renforcé intégré
▪ Installation facile
▪ Piston magnétique en standard
▪ Amortissement élastique pour une diminution du bruit

Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Oui
Diamètre d'alésage (mm)
Course (mm): 50
Filetage (in)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vérin à guidages renforcés M/61040/MR/50 NORGREN Vérin à guidages renforcés M/61040/MR/50 Numéro d'article ERIKS: 11577280
Vérin à guidages renforcés M/61050/MR/50 NORGREN Vérin à guidages renforcés M/61050/MR/50 Numéro d'article ERIKS: 11577288
Vérin à guidages renforcés M/61063/MR/50 NORGREN Vérin à guidages renforcés M/61063/MR/50 Numéro d'article ERIKS: 11577296
Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Oui
Diamètre d'alésage (mm)
Course (mm): 50
Filetage (in)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)