ProductPage

SMC Vérin bi-tiges modèle compact série CXSJ

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

▪ Vérin bi-tige compact
▪ Guide lisse ou guide à billes
▪ Alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32
▪ Course standard (mm) : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
▪ Détecteurs compatibles

Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Non
Diamètre d'alésage (mm): 50
Course (mm): 50
Raccord (mm): M 3
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Vérin bi-tiges, modèle compact CXSJM6-50 SMC Vérin bi-tiges, modèle compact CXSJM6-50 Numéro d'article ERIKS: 24120057
Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Non
Diamètre d'alésage (mm): 50
Course (mm): 50
Raccord (mm): M 3
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)