ProductPage

SMC Vérin à bride pivotantes modèle double guidage série MK2T

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

▪ Moment dinertie admissible plus grand.
▪ La fixation horizontale est désormais possible.
▪ Amélioration de la précision dantirotation et de rotation.

Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Non
Diamètre d'alésage (mm): 25
Course (mm): 10
Raccord (mm): M 5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Vérin à bride pivotantes, modèle double guidage MK2TB25-10L SMC Vérin à bride pivotantes, modèle double guidage MK2TB25-10L Numéro d'article ERIKS: 12761759
Fonction: Double effet
Amortissement: Mécanique
Magnétique: Non
Diamètre d'alésage (mm): 25
Course (mm): 10
Raccord (mm): M 5
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)