ProductPage

SMC Pince pneumatique 2 doigts serrage en parallèle série MHS2

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)    URL
Présentation du produit

▪ Pince pneumatique à 2 doigts et à serrage parallèle
▪ Deux doigts
▪ Alésages : 16, 20, 30, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Treize modèles de détecteurs avec des longueurs de câble de 0.5 m ou 3 m

Fonction: Parallèle
Diamètre d'alésage (mm)
Type de commande: Double effet
Course (mm): 0
Nombre de mors de pince: 2
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-16D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-16D Numéro d'article ERIKS: 24129443
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-20D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-20D Numéro d'article ERIKS: 24129444
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-25D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-25D Numéro d'article ERIKS: 24129445
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-32D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-32D Numéro d'article ERIKS: 24129446
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-40D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-40D Numéro d'article ERIKS: 24129447
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-50D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-50D Numéro d'article ERIKS: 24129448
Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-63D SMC Pince pneumatique, 2 doigts, serrage en parallèle MHS2-63D Numéro d'article ERIKS: 24129450
Fonction: Parallèle
Diamètre d'alésage (mm)
Type de commande: Double effet
Course (mm): 0
Nombre de mors de pince: 2
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)