ProductPage

ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A connexion en arrière laiton

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Application

  • Industrie légère.
  • Pneumatique.
  • Technologie d'installation.

Informations techniques
Options
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Acrylique
Modèle: Manomètre à tube de bourdon
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (35 des 35 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 1 - 0 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 1 - 0 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059891
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 2,5 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 2,5 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059769
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059633
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/8" NPT ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 4 bar raccordement process laiton 1/8" NPT Numéro d'article ERIKS: 10059861
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059634
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/8" NPT ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 6 bar raccordement process laiton 1/8" NPT Numéro d'article ERIKS: 10059862
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R50 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R50 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11249251
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 10 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059710
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 16 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 16 bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059711
Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 25bar raccordement process laiton 1/8" BSPP ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 1401A inox/acrylique R40 plage de mesure 0 - 25bar raccordement process laiton 1/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10059712
Article de stock
Diamètre du boîtier (mm)
Plage de mesure
Liquide de remplissage du boîtier: Sans
Montage du manomètre: Direct
Emplacement du raccord: Arrière centrique
Dimension du raccordement process
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 304
Matériau du raccord coté process: Laiton
Matière de la vitre: Acrylique
Modèle: Manomètre à tube de bourdon
Raccordement au process: Fileté
Effacer les filtres     (35 des 35 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant