ProductPage

PREVOST Filtre tf

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le Filtre tf est composé d'un Corps aluminium, d'une Cuve polycarbonate et d'une protection métallique.

Sa pression d'utilisation peut aller jusqu'à 12 bars, dans une plage de température allant de +5°C à +50°.

Il est équipé d'une purge manuelle.

Matériau du boîtier: Aluminium
Type de raccord: Parallèle (G)
Raccord (in)
Type de purge: Manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Filtre  tf 2 PREVOST Filtre tf 2 Numéro d'article ERIKS: 13104424

Article de catalogue 1: 13104424

Filtre tf3 taraudé femelle 3/8" PREVOST Filtre tf3 taraudé femelle 3/8" Numéro d'article ERIKS: 13104431

Article de catalogue 1: 13104431

Matériau du boîtier: Aluminium
Type de raccord: Parallèle (G)
Raccord (in)
Type de purge: Manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)