ProductPage

NORGREN Excelon Réducteur de pression Filtre et graisseur, automatiques, série BL72

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Flexibilité de l'échange des unités par un système Quikclamp breveté, fonctionnement élevé par la fermeture à baïonnette spéciale des réservoirs, avec protection de surpression. Avec soupape d'arrêt 3/2 voies, régulateur de filtre, lubrificateur nébulisateur, manomètre 0.3-10 bar et Quikclamp avec coude de fixation.
Caractéristiques de produit

  • Volume du réservoir 0.04 litre
  • Filtre 40 µm standard, 5 µm au choix
  • Volume de débit max. 13 l/s (G ¼", 6.3 bar)
  • Pression de service: Réservoir métallique 17 bar max., réservoir transparent 10 bar max.

Fonction: Filtre-régulateur-lubrificateur
Matériau du boîtier
Type de raccord: BSPP (G)
Filetage (in): 1/4
Type de purge
Avec manomètre
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Traitement d'air BL72-228G G1/4 0,3...10bar-purge man-40µm NORGREN Traitement d'air BL72-228G G1/4 0,3...10bar-purge man-40µm Numéro d'article ERIKS: 11586977
Unité d'entretien type BL72 201 G1/4" avec valve d'arrèt purge semi automatique NORGREN Unité d'entretien type BL72 201 G1/4" avec valve d'arrèt purge semi automatique Numéro d'article ERIKS: 11586970
Fonction: Filtre-régulateur-lubrificateur
Matériau du boîtier
Type de raccord: BSPP (G)
Filetage (in): 1/4
Type de purge
Avec manomètre
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)