HOZELOCK TRICOFLEX Tube PU calibré rouge
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le Tube PU calibre est remarquable par sa flexibilité et sa légèreté. Notre processus de fabrication par calibration lui assure une grande précision dimensionnelle.
Il a une bonne inertie chimique générale, en particulier avec les huiles et les hydrocarbures. Son faible coefficient de frottement est assure par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure. Les coloris variés permettent le repérage des circuits et sa présentation en boite dévidoir carton facilite le rangement.
Le tube PU calibré est utilisé pour les commandes pneumatiques et le transport de fluides et liquides sous pression : fuel et lubrifiants, certaines laques et quelques solvants.
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyuréthane calibré rouge diamètre 2.5x4 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106783
Article de catalogue 1: 13106783 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyuréthane calibré rouge diamètre 4x6 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106784
Article de catalogue 1: 13106784 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyuréthane calibré rouge diamètre 5.5x8 rouleau=100ml
Numéro d'article ERIKS: 13106787
|
Ce produit n'est plus disponible
|