HOZELOCK TRICOFLEX Tube PA calibré noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Bien que très léger, le Tube PA calibre fait preuve d'une excellente résistance mécanique aux chocs, a la fatigue, aux flexions alternées, a l'abrasion et a l'entaille. Sa robustesse lui confère une bonne tenue sous vide. Notre processus de calibration lui assure une grande précision dimensionnelle. Les caractéristiques du polyamide qui le constitue garantissent au Tube PA calibre une bonne inertie chimique générale et une excellente imperméabilité aux gaz. Son faible coefficient de frottement est assure par une texture très lisse des parois extérieure et intérieure. Les coloris varies permettent le repérage des circuits et sa présentation en boite dévidoir carton facilite le rangement.
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré noir diamètre 2x4 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106753
Article de catalogue 1: 13106753 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré jaune diamètre 2.7x4 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106754
Article de catalogue 1: 13106754 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré jaune diamètre 4x6 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106755
Article de catalogue 1: 13106755 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré jaune diamètre 6x8 rouleau=100ml
Numéro d'article ERIKS: 13106759
Article de catalogue 1: 13106759 |
100 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré jaune diamètre 6x8 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106756
Article de catalogue 1: 13106756 |
25 Mètre par emballage
|
||
HOZELOCK TRICOFLEX
Tube polyamide calibré jaune diamètre 8x10 rouleau=25ml
Numéro d'article ERIKS: 13106757
Article de catalogue 1: 13106757 |
25 Mètre par emballage
|