ProductPage

PREVOST Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton Levier Taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La Mini-vanne papillon femelle/femelle cylindrique à passage réduit est composée de laiton avec une protection de surface chromé.

Elle peut être utilsé dans des environnements ayant une plage de température comprise entre -10°C et +90°C.

Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé
Classe de pression: PN16
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE
Matière du papillon: Laiton
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 1/8" PREVOST Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 1/8" Numéro d'article ERIKS: 13104397

Article de catalogue 1: 13104397

Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 3/8" PREVOST Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 3/8" Numéro d'article ERIKS: 13104399

Article de catalogue 1: 13104399

Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 1/4" PREVOST Vanne à papillon Série: FSI Laiton/Laiton/PTFE Levier PN16 Taraudé 1/4" Numéro d'article ERIKS: 13104398

Article de catalogue 1: 13104398

Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Largeur nominale
Raccord: Taraudé
Classe de pression: PN16
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: PTFE
Matière du papillon: Laiton
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)