ProductPage

Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

La Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle est composée de laiton avec une protection de surface chromé.
Elle peut être utilsé dans des environnements ayant une plage de température comprise entre -10°C et +80°C.

Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13104413
Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20) Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13104414
Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Robinet à boisseau sphérique Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13104415
Article de stock
Matériau du boîtier: Laiton
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)