ProductPage

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable à commande pneumatique Simple effet A souder bout à bout EN 12627 PN63

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Catégorie de qualité: 1.4408
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN63
Type de commande: à commande pneumatique
Commande: à commande pneumatique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 3/8" (10) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 14169436
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 1/2" (15) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 14169438
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 3/4" (20) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 14169452
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 1.1/2" (40) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14169481
Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 2" (50) FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 A souder bout à bout EN 12627 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14169491
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Forme de construction: 2 voies
Catégorie de qualité: 1.4408
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN63
Type de commande: à commande pneumatique
Commande: à commande pneumatique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)