NORGREN Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité série 24A51
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Présentation du produit |
▪ Parfaits pour les applications au vide
▪ Montage simple et rapide des circuits pneumatiques
▪ Forme nette et compacte
▪ Usinage précis
▪ Résistants à la corrosion
▪ La forme unique de l’embout cannelé garantit un bon ancrage du tube lorsque le raccord est serré à la main
▪ Conçus pour une utilisation dans des espaces restreints demandant de très petits angles de courbure de la tuyauterie
▪ Les écrous de tubes sont inclus
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø4mm x G1/8" 24A510418
Numéro d'article ERIKS: 11582661
|
10 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø4mm x M5 24A510405
Numéro d'article ERIKS: 11582660
|
|||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø5mm x G1/8" 24A510518
Numéro d'article ERIKS: 11582663
|
10 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø5mm x M5 24A510505
Numéro d'article ERIKS: 11582662
|
10 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø6mm x M5 24A510605
Numéro d'article ERIKS: 11582664
|
10 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø8mm x G1/4" 24A510828
Numéro d'article ERIKS: 11582669
|
10 Unité par emballage
|
||
NORGREN
Raccord banjo avec rondelle d’étanchéité Ø10mm x G1/4" 24A511028
Numéro d'article ERIKS: 11582672
|
10 Unité par emballage
|