ProductPage

PREVOST Coude 90° RPC male

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le Coude 90° RPC male est une pièce en Polymère et laiton nickelé.

La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.

Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.

Article de stock
Matériau: Polymère et laiton nikelé
Forme: Forme en L
Diamètre extérieur du tube (mm)
Type de filetage
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Coude 90° male rpc mr0400 PREVOST Coude 90° male rpc mr0400 Numéro d'article ERIKS: 13104569

Article de catalogue 1: 13104569

Coude 90° male 1/4" rpc mr0401 pour tube diamètre extérieur 4mm PREVOST Coude 90° male 1/4" rpc mr0401 pour tube diamètre extérieur 4mm Numéro d'article ERIKS: 13104570

Article de catalogue 1: 13104570

Coude 90° male 1/8" rpc mr0600 pour tube diamètre extérieur 6mm PREVOST Coude 90° male 1/8" rpc mr0600 pour tube diamètre extérieur 6mm Numéro d'article ERIKS: 13104571

Article de catalogue 1: 13104571

Coude 90° male 1/4" rpc mr0801  pour tube diamètre extérieur 8mm PREVOST Coude 90° male 1/4" rpc mr0801 pour tube diamètre extérieur 8mm Numéro d'article ERIKS: 13104574

Article de catalogue 1: 13104574

Coude 90° male 1/4" rpc mr0601 pour tube diamètre extérieur 6mm PREVOST Coude 90° male 1/4" rpc mr0601 pour tube diamètre extérieur 6mm Numéro d'article ERIKS: 13104572

Article de catalogue 1: 13104572

Coude 90° male 1/8" rpc mr0800 pour tube diamètre extérieur 8mm PREVOST Coude 90° male 1/8" rpc mr0800 pour tube diamètre extérieur 8mm Numéro d'article ERIKS: 13104573

Article de catalogue 1: 13104573

Coude 90° male 1/2" rpc mr1003 pour tube diamètre extérieur 10mm PREVOST Coude 90° male 1/2" rpc mr1003 pour tube diamètre extérieur 10mm Numéro d'article ERIKS: 13104578

Article de catalogue 1: 13104578

Coude 90° male 1/4" rpc mr1001 pour tube diamètre extérieur 10mm PREVOST Coude 90° male 1/4" rpc mr1001 pour tube diamètre extérieur 10mm Numéro d'article ERIKS: 13104576

Article de catalogue 1: 13104576

Coude 90° male 3/8" rpc mr1002 pour tube diamètre extérieur 10mm PREVOST Coude 90° male 3/8" rpc mr1002 pour tube diamètre extérieur 10mm Numéro d'article ERIKS: 13104577

Article de catalogue 1: 13104577

Coude 90° male 3/8" rpc mr0802  pour tube diamètre extérieur 8mm PREVOST Coude 90° male 3/8" rpc mr0802 pour tube diamètre extérieur 8mm Numéro d'article ERIKS: 13104575

Article de catalogue 1: 13104575

Article de stock
Matériau: Polymère et laiton nikelé
Forme: Forme en L
Diamètre extérieur du tube (mm)
Type de filetage
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant