PREVOST Coude 90° égal RPC
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le Coude 45° PVR est une pièce en Polymère et laiton nickelé.
La pression maximum d'utilisation est de 10 bars.
Il peut être utilisé dans des espaces où la température est comprise entre 0°C et +60°C.
PREVOST
Coude égal 90° rpc et0404 pour tube diamètre extérieur 4mm
Numéro d'article ERIKS: 13104628
Article de catalogue 1: 13104628 |
|||
PREVOST
Coude égal 90° rpc et0606 pour tube diamètre extérieur 6mm
Numéro d'article ERIKS: 13104629
Article de catalogue 1: 13104629 |
|||
PREVOST
Coude égal 90° rpc et0808 pour tube diamètre extérieur 8mm
Numéro d'article ERIKS: 13104630
Article de catalogue 1: 13104630 |
|||
PREVOST
Coude égal 90° rpc et1010 pour tube diamètre extérieur 10mm
Numéro d'article ERIKS: 13104631
Article de catalogue 1: 13104631 |
|||
PREVOST
Coude égal 90° rpc et1212 pour tube diamètre extérieur 12mm
Numéro d'article ERIKS: 13104632
Article de catalogue 1: 13104632 |
|||
PREVOST
Coude égal 90° rpc et1414 pour tube diamètre extérieur 14mm
Numéro d'article ERIKS: 13104633
|