ProductPage

PREVOST Enrouleur dg et dm

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Enrouleur DGO pour tuyaux en caoutchouc

Sa pression d'utilisation peut aller jusqu'à 12 bars, dans une plage de température allant de -15°C à +65°C.

Type: Enrouleur
Matériau: Acier
Pression de service ma en bar (bar): 12
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm): 8
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Enrouleur tambour fermé tuyau d'air diamètre 10x17 mm rouleau=25ml de tuyau d"air PREVOST Enrouleur tambour fermé tuyau d'air diamètre 10x17 mm rouleau=25ml de tuyau d"air Numéro d'article ERIKS: 13104391

Article de catalogue 1: 13104391

Enrouleur tambour fermé tuyau d'air diamètre 8x10 mm rouleau=15ml de tuyau d"air PREVOST Enrouleur tambour fermé tuyau d'air diamètre 8x10 mm rouleau=15ml de tuyau d"air Numéro d'article ERIKS: 13104392

Article de catalogue 1: 13104392

Type: Enrouleur
Matériau: Acier
Pression de service ma en bar (bar): 12
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm): 8
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)