PARAT Lampe de poche PX3 IP68 zone ATEX 2
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Lampe de poche LED PX3
Lampes de poche antidéflagrantes
Dans les environnements à risque d'explosion il faut utiliser des lampes à protection correspondante afin d'éviter une explosion par ex. lors de la décharge d'étincelles quand on allume la lampe.
C'est pourquoi les directives ATEX définissent les zones suivantes :
Zone 2 : Zones à risque d'explosion rare
et de courte durée.
Zone 1 : Zones à risque d'explosion
occasionnel.
Zone 0 : Zones à risque d'explosion permanent ou fréquent et de
longue durée .
Un code définissant le domaine d'utilisation doit être indiqué sur chaque lampe de poche :
II Appareil du groupe II, ne doit pas être utilisé dans les exploitations minières.
1,2,3 Indique la catégorie, celle-ci correspond à la zone +1.
G,D Peut être utilisé dans des conditions présentant des gaz/vapeurs (G) ou des poussières (D).
Ex Pour l'utilisation dans les environnements à risque d'explosion.
ia,ib Protection sécurité intrinsèque.
IIx Groupe de gaz (IIA = propane, IIB = éthylène, IIC = acétylène/hydrogène).
IIIx Groupe de poussières (IIIA = matières combustibles en suspension, IIIB = poussière non conductrice, IIIA = poussière conductrice).
Tx Classe de température, indique la température de surface maximale autorisée. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
• Modèle :
Lampe de sécurité étanche à l'eau, en plastique anti-chocs très résistant.
• Éclairage optimal
Dans la zone de proximité et jusqu'à 50 m de distance.
• Indice de protection IP 68.
L'interrupteur caoutchouté au dos est fermé hermétiquement contre la pénétration de l'eau et de la poussière. En outre, la lampe est protégée contre les courts-circuits et le positionnement incorrect des piles. Zone ATEX 2, conforme à II 3G Ex nA IIC T4.
• Contenu de la livraison :
Livraison avec 2 piles mignon AA/LR06. Indice de protection IP 68.