PETZL Lampe frontale SWIFT® RL PRO
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Destinée à l’artisanat, la petite maintenance ou le spectacle, la lampe frontale rechargeable SWIFT® RL PRO offre une puissance de 900 lumens. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®, la lampe possède un capteur qui évalue la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d’éclairage aux besoins de l'utilisateur. Elle bénéficie aussi d’un éclairage rouge pour assurer la discrétion. Intuitive, SWIFT® RL PRO possède un bouton unique permettant d’accéder facilement à toutes les fonctions de la lampe. La jauge à cinq niveaux permet de consulter avec précision le niveau de la batterie. Elle est compatible avec les casques Petzl et des fixations, disponibles en accessoire, permettent d’installer la lampe sur tout type de casques.
Puissance : 900 lumens (ANSI FL 1 STANDARD)
Poids: 123 g
Technologie: REACTIVE LIGHTING® ou STANDARD LIGHTING
Type de faisceaux: mixte ou focalisé
Alimentation: batterie rechargeable Lithium-Ion 2350 mAh (fournie)
Temps de charge: 6 h
Certification(s): CE
Étanchéité: IPX4 (résistant aux intempéries)
Lampe fournie avec une platine pour la fixer sur les casques Petzl VERTEX et STRATO.