Assortiment de cosses/connexions de câbles, 4400 piècesModèle : cosses rondes et cosses à broche isolées, embouts prolongateurs et clips, section du conducteur de 0,5–6 mm². Livré dans une mallette synthétique avec inserts amovibles. Composition du jeu : 250 cosses de chaque de 4; 6 mm² 500 cosses de chaque de 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 mm² 100 cosses à œillet de chaque de 0,5 à 1,5 (M4); de 0,5 à 1,5 (M5); de 1,5 à 2,5; de 4,0 à 6,0 mm² 100 cosses à broche de chaque de 0,5 à 1,5; de 1,5 à 2,5; de 4,0 à 6,0 mm² 100 embouts prolongateurs de chaque de 0,5 à 1,5; de 1,5 à 2,5; de 4,0 à 6,0 mm² 100 douilles plates à enficher de chaque de 0,5 à 1,5 (2,8 mm); de 0,5 à 1,5 (6,3 mm); de 1,5 à 2,5; 4,0 à 6,0 mm²