ProductPage

GOETZE Soupape à ressort Type 2380 inox Tri-Clamp

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Protection hygiénique conforme à la norme PED 20148/68/EU avec joint à soufflet.

Exigences d'hygiène supplémentaires :

  • EHEDG.
  • CE N° 852/2004
  • N 1672-2

Application

  • Air.
  • Vapeur.
  • Gaz neutres et non neutres.
  • Vapeurs neutres et non neutres.
  • Liquides neutres et non neutres.

Pour la protection des processus dans les secteurs suivants :
  • Industrie alimentaire.
  • Brasseries et industrie des boissons.
  • Industrie pharmaceutique.
  • Industrie cosmétique.
  • Secteur médical.
  • Applications dans le domaine du nettoyage.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique

Informations techniques
Options
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Tri-clamp
Plage de réglage (bar): de 0.4 jusqu'à 16
Diamètre de passage (mm): 18
Joint: FPM
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN20 aval DN25 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN20 aval DN25 Numéro d'article ERIKS: 12734870
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN20 aval DN32 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN20 aval DN32 Numéro d'article ERIKS: 12734871
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN25 aval DN32 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN25 aval DN32 Numéro d'article ERIKS: 12734883
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN25 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN25 Numéro d'article ERIKS: 12734872
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN32 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2380 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg Tri-clamp amont DN32 Numéro d'article ERIKS: 12734884
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Tri-clamp
Plage de réglage (bar): de 0.4 jusqu'à 16
Diamètre de passage (mm): 18
Joint: FPM
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)