ProductPage

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze haute levée taraudé/fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Protection à haute luminosité en bronze.
La pression de réglage peut être réglée et scellée sur site.

Application

  • Milieux neutres et non neutres dans les systèmes sans contre-pression :
  • Gaz.
  • Air.
  • Vapeurs.
  • Vapeur (selon la version et le joint utilisé).
  • Liquides sous le point d'ébullition à la pression atmosphérique.

Options
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPP)
Plage de réglage (bar): de 0.5 jusqu'à 25
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: PTFE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1/2" BSPP aval 1" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1/2" BSPP aval 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547210
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547211
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1" BSPP aval 1" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1" BSPP aval 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547212
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1.1/4" BSPP aval 1.1/4"BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1.1/4" BSPP aval 1.1/4"BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547214
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1.1/2" BSPP aval 1.1/2" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 1.1/2" BSPP aval 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547216
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 2" BSPP aval 2" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 1553 série 851tGFO bronze/PTFE étanche au gaz chapeau fermé plage de réglage 0,5 - 25,0 barg amont 2" BSPP aval 2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13547217
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Modèle: Soupape desécurité à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPP)
Plage de réglage (bar): de 0.5 jusqu'à 25
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Diamètre de passage (mm)
Levier: Non
Tête étanche: Oui
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: PTFE
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)